C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ディップスイッチ 埋込型 埋込型 スライド SPST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50075927
品番
SDA10H0SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
ポジション
10
装着方式
表面実装
アクチュエータの種類
埋込型,埋込型,スライド
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-40→+85
定格電圧(V)
24dc