C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50076015
品番
DS1D6CQ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャー
接触抵抗(mΩ)
30
材質(コンタクト)
銅合金, 銀合金
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
クイックコネクト
コンタクト定格電流(A)
10@125/250Vc