C & K ドアインターロックプッシュボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード50076033 品番DS1D6CQ3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類プランジャー 接触抵抗(mΩ)30 材質(コンタクト)銀合金 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) ターミナルタイプクイックコネクト コンタクト定格電流(A)10(125/250Vc)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする