C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ドアインターロックプッシュボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50076058
品番
DS1F5BQ3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
プランジャー
接触抵抗(mΩ)
30
材質(コンタクト)
銅合金, 銀合金
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
ターミナルタイプ
クイックコネクト
コンタクト定格電流(mA)
100@125/250Vac