C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125ac,28dc
注文コード
50076225
品番
MG00L1NZQD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
定格電圧・仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
13.34
高さ(mm)
31.37
定格電圧(V)
125ac,28dc
深さ(mm)
13.34
スイッチ数
12
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SP
ターミナルタイプ
はんだ