C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
60
注文コード
50076243
品番
RTAP31S12WFLSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
22
寸法(mm)
22×22×25.8
高さ(mm)
25.8
定格電圧(V)
60
深さ(mm)
22
スイッチ数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電気製品,ビルオートメーション,電子アラームシステム,HVACエアコン,医療用
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
150