C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1500個)
注文コード
50076259
品番
RTE1600V44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
7.2
寸法(mm)
7.2×7.2×3.65
出力
【コーディング】16進法
定格電圧(V)
30dc
深さ(mm)
7.2
取付穴(mm)
0.9
スイッチ数
16
機械的寿命
20000
装着方式
スルーホール
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100