C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
仕様
【スイッチの位置の数】2
適合
cULus認定, UL 94 V-0
注文コード
50076304
品番
A11442MNZB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【スイッチの位置の数】2
適合
cULus認定, UL 94 V-0
寸法(mm)
26.19(Dia.)×58.94
定格電圧(V)
125
寸法(Φmm)
26.19
取付穴(mm)
10.21
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(A)
2.5@125Vac,350mA@125Vdc