C & K ロータリスイッチ スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1950個) 注文コード50076313 品番RTE0400N04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)7.2 寸法(mm)7.2×7.4×4.25 定格電圧(V)30dc 深さ(mm)7.4 取付穴(mm)0.9 スイッチ数4 機械的寿命20000 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする