C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50076329
品番
RTE0400N04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
7.2
寸法(mm)
7.2×7.4×4.25
定格電圧(V)
30dc
深さ(mm)
7.4
取付穴(mm)
0.9
スイッチ数
4
機械的寿命
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100