C & K ロータリスイッチ パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125ac/dc 仕様【スイッチの位置の数】4 適合cULus認定, UL 94 V-0 注文コード50076365 品番A20403RNCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は定格電圧・仕様・適合など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様【スイッチの位置の数】4 適合cULus認定, UL 94 V-0 寸法(mm)26.19(Dia.)×58.94 定格電圧(V)125ac/dc 寸法(Φmm)26.19 取付穴(mm)9.8 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーションDP4T ターミナルタイプPCピン コンタクト定格電流(A)2.5@125Vac,350mA@125Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする