C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1250個)
注文コード
50076399
品番
RTE0400G04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト定格電流(mA)
100
スイッチ数
4
定格電圧(V)
30dc
深さ(mm)
5.08
幅(mm)
10
寸法(mm)
8.8×5.08×3.65
装着方式
表面実装
ターミナルタイプ
はんだ
材質(ケース)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応