C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50076408
品番
RTE0400G04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト定格電流(mA)
100
スイッチ数
4
定格電圧(V)
30dc
深さ(mm)
5.08
幅(mm)
10
寸法(mm)
8.8×5.08×3.65
装着方式
表面実装
ターミナルタイプ
はんだ
機械的寿命
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応