C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
28dc,125ac
適合
cULus認定,UL94V-0
注文コード
50076426
品番
MA05L1NCGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合
cULus認定,UL94V-0
寸法(mm)
5.16×16.51
定格電圧(V)
28dc,125ac
寸法(Φmm)
5.16
スイッチ数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
産業機器、医療機器、テスト装置
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
250