C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K ロータリスイッチ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125ac,28dc
注文コード
50076435
品番
MH00L1NZQD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
定格電圧・仕様・適合
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
13.34
高さ(mm)
31.37
定格電圧(V)
125ac,28dc
深さ(mm)
13.34
スイッチ数
6
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
ターミナルタイプ
はんだ