C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc On-(On) パネルマウント DPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50076444
品番
8221SHZGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スイッチ動作
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
1@120Vac、1@28Vdc