C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50076453
品番
8121J85ZGE223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
LED色
赤
材質(コンタクト)
ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
1@120Vac、1@28Vdc