C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ IP40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
50076505
品番
K12A BK 1 5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
PCB
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC30
定格電圧(V)
30
アクチュエータ色
黒
動作温度(℃)
+85