C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ PCB 緑 1極オン / オフスイッチ IP40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50076785
品番
K12PL GN 1 5N LV306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
30dc
LED色
緑
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
黒
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC30