C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1500個)
注文コード
50076794
品番
PVA1 OA H1 1.2N V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
白
ターミナルタイプ
PCピン
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC32