C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50076819
品番
PVA1 OA H1 1.2N V2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC32