C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 100 mA モーメンタリ スルーホール 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1500個)
注文コード
50076837
品番
PVA2 OA H1 1.7N SNA V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
DC32