C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 200 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50076898
品番
APB4E07TZBE006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
24dc
LED色
青
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-45→+65
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
13.7
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(mA)
200@24Vdc
コンタクト定格電圧(V)
24/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
13.7(Dia.)×13
パネルのカットアウト高さ(mm)
13