C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 5 A @ 32 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50077257
品番
NP8E2D203QE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
32dc
材質(コンタクト)
銅合金
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.3
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
5@32Vdc
コンタクト定格電圧(V)
32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.3×11.65
パネルのカットアウト高さ(mm)
11.65