C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50077284
品番
PNP8E2D2Y03QE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)
11
カットアウト直径(Φmm)
12.3
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
32/DC
定格電圧(V)
32dc
アクチュエータ色
黒
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応