C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50077293
品番
PNP8E3D2W03QE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
装着方式
パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)
11
カットアウト直径(Φmm)
12.3
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
32/DC
定格電圧(V)
32dc
アクチュエータ色
赤
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応