C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 5 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 12.3 (Dia.) x 11mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50077659
品番
PNP8E5D2C03QE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123,934
販売価格(税別)
¥
112,667
バスケットに入れる
定格電圧(V)
32dc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
12.3
アクチュエータ色
黄
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)
12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)
11