エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
1.0x6.5x190mm [-]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50077782
品番
EA550CB-6.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,095
販売価格(税別)
¥
995
バスケットに入れる
全長(mm)
190
両頭機能
片頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA550CB-6.5
先端サイズ
6.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1