C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac、6 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50077853
品番
8261J81ZQE22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
6@120Vac、6@28Vdc