C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50077878
品番
NE182AEESNL6AMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【イルミネーション】なし
適合
cULus, ENEC, UL
定格電圧(V)
100dc,250ac
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac