CALEX
CALEXの 電子部品(オンボード)
CALEXの 能動部品
CALEXの ディスクリート
Calex 赤外線式温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078885
品番
PCAN21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
センサータイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1
温度(℃)
【最低検出】-20、【最大検出】+1000
精度
±1℃又は読み取り値の±1 %
応答時間
200 ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ケーブル