CALEX
CALEXの 電子部品(オンボード)
CALEXの 能動部品
CALEXの ディスクリート
Calex 赤外線式温度計 NFC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50078989
品番
PN151-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
31
取付方式
ケーブル取り付け
ケーブル長(m)
1
精度
±1.5%
センサータイプ
Kタイプ 熱電対
電源電圧(V)
6→28dc
光源
赤外線
応答時間
125ms
材質(ハウジング)
ABS、アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ケーブル
最低検出温度(℃)
0