CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS ヒューズ端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50079016
品番
CMFTB/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
寸法(mm)
【ヒューズ】6.3×25
取付方式
埋め込みネジ
ピッチ(mm)
16
定格電圧(V)
690
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
20
ケーブル
4mm
2
素材
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜+125
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5