エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
1.5x50mm [-]ドライバー(絶縁・精密用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079322
品番
EA552SB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.5×0.23mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
1.5×0.23
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA552SB-1
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50079322
EA552SB-1
64543649
EA552ET-71
1.5x75mm [-]ドライバー(精密用・絶縁)
エスコ
1本
¥
625
税込
¥
688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)