アラオ
アラオの 道路用品
アラオの 点字タイル
エコ点字パネル2連タイプ ライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50079358
品番
AR-0893
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途
300角の2枚連結タイプで施工短縮に。
寸法(mm)
300×600
タイプ
ライン
加工
表面:シボ加工
裏面
両面テープ
注意
※設置の際、接続部は5mm程度の目地必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません