CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA4シリーズオス 16極
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079418
品番
CCA4P1/A16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,684
販売価格(税別)
¥
12,440
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CCA4
定格電圧(V)
200
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金