CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079479
品番
CCB2S1/06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,866
販売価格(税別)
¥
8,060
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
CCB2
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.2
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金