CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079506
品番
CCB3S1/19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,797
販売価格(税別)
¥
7,088
バスケットに入れる
シリーズ
CCB3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
200
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.9
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
19P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル