浴室換気乾燥暖房機 天井タイプ 1室換気 2モーター+2ファン方式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(2400W) 注文コード50079525 品番BF-231RGSH2
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はヒーターなど2種類から選べます 他の種類を見る

電動ルーバーを搭載
2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル
1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」

用途浴室換気乾燥暖房 タイプ屋内天井取付 電源(V)AC100 本体質量(kg)約7.8 モーターACモーター ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(2400W) フィルター 開口寸法(mm)285×400(275〜300×400〜425まで対応) 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能 風量強弱 適合パイプ径(Φmm)100 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン リモコンKK-RGS ワイヤレスリモコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする