CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 機構部品(電子部品)
CAMDENBOSSの 基板用コネクタ
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCM1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50079585
品番
CCM1S1/03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
CCM1
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8.2
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
プッシュプル