高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用フィルター
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
50079665
品番
FH-100KRFC
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター
材質
不織布
対応機種
KRFC-100FH
機能
水洗い不可
集塵効率(%)
花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm〜40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定