高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用カバー・フード
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
150
注文コード
50079787
品番
GFA-150ED120
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアにマッチする新デザイン
開閉式防鳥網付・取付ビス付
付属品
取付ビス(SUS 4×38)×4本
仕様
防火ダンバー:120℃
材質
ステンレス製
構造
防火ダンパー付、雨水の侵入を防ぐフード付、水切り板付、防虫アミ(3メッシュ)付
適合パイプ径(Φmm)
150
埋め込み寸法(mm)
23