GFL-150ED120 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079830

 

GFL-150ED120 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079830
GFL-150ED120 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079830

長丸形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)150注文コード50079830品番GFL-150ED120
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シンプルな逆U形フード
給気・排気兼用

材質ステンレス製ステンレスグレー(ツヤ有り)タイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】120℃、【防虫アミ】-適合パイプ径(Φmm)150
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする