GFL-100MD72 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079848

 

GFL-100MD72 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079848
GFL-100MD72 長丸形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079848

長丸形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)100注文コード50079848品番GFL-100MD72
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シンプルな逆U形フード
給気・排気兼用

材質ステンレス製ステンレスグレー(ツヤ有り)タイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】72℃、【防虫アミ】付(3メッシュ)適合パイプ径(Φmm)100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする