高須産業
長丸形パイプフード 水切り板付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
150
注文コード
50079866
品番
GFL-150MD120
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな逆U形フード
給気・排気兼用
材質
ステンレス製
色
ステンレスグレー(ツヤ有り)
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】120℃、【防虫アミ】付(3メッシュ)
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。