高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇部材
高須産業の 換気扇用カバー・フード
角形パイプフード 水切り板付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
100
種別
強制/自然換気用
色
ステンレスグレー
注文コード
50079875
品番
GFP-100E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・種別・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品
種別
強制/自然換気用
材質
ステンレス製
色
ステンレスグレー
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】-
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。