CAREL
CARELの 電子部品(オンボード)
CARELの 能動部品
CARELの ディスクリート
Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-10〜+50
出力点数
2
注文コード
50080014
品番
IR33B9MR20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
動作温度範囲・出力点数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
76.2×34.2
モジュール
【利用可能な通信】あり
出力
【設定可能】アナログ、デジタル
範囲
Carel IR33
出力方式
アナログ、リレー
出力点数
2
入力点数
2 (アナログ)、2 (デジタル)
電源電圧(V)
24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc
ディスプレイ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜+50
IP等級
IP10, IP65
ターミナルタイプ
標準プラグ