CAREL
CARELの 電子部品(オンボード)
CARELの 能動部品
CARELの ディスクリート
Carel 温度調節器 (PID制御) アナログ、リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
4
注文コード
50080023
品番
IR33E7LR20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・出力点数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
76.2×34.2
モジュール
【利用可能な通信】あり
シリーズ
IR33
出力
【設定可能】アナログ、デジタル
温度範囲(℃)
-50→+150(PTC)、-50→+90(NTC)
範囲
Carel IR33
出力方式
アナログ、リレー
出力点数
4
入力点数
2 (アナログ)、2 (デジタル)
電源電圧(V)
24ac/dc,115→230ac,12→24ac/dc
ディスプレイ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP10, IP65