CAREL
CARELの 電子部品(オンボード)
CARELの 能動部品
CARELの ディスクリート
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
DN33
電源電圧(V)
24ac/dc
注文コード
50080066
品番
DN33V9MR20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・電源電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
リレー
電源電圧(V)
24ac/dc
寸法(mm)
144×70
出力点数
1
出力
【設定可能】リレー
モジュール
【利用可能な通信】あり
範囲
Carel DN33
シリーズ
DN33
RoHS指令(10物質対応)
対応