CAREL
CARELの 電子部品(オンボード)
CARELの 能動部品
CARELの ディスクリート
Carel 温度調節器 (PID制御) リレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
電源電圧(V)
115→230ac
注文コード
50080109
品番
IR33V7HR20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度範囲・電源電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
リレー
電源電圧(V)
115→230ac
寸法(mm)
【電池】76.2×34.2
出力点数
4
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
出力
【設定可能】デジタル
モジュール
【利用可能な通信】あり
ディスプレイ
シングルライン
IP等級
IP65
範囲
Carel IR33
奥行(mm)
【パネル】94
RoHS指令(10物質対応)
対応